Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRN-R-400 biztosíték, 400 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AE7RAL 6A832

BUSSMANN FRN-R-400 biztosíték, 400 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V

Raktáron
Tétel: AE7RAL Modell: FRN-R-400Kereszthivatkozás: 6A832
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
€323.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V AC
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésPenge
OsztályRK5 osztály
KompatibilisHM600, R250 sorozat
Jelenlegi minősítés400A
DC feszültség besorolása125V DC
Átmérő2 3 / 8 "
EAN5027590060813
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Biztosíték erősítők400
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Biztosítéktartó kódN
Biztosíték típusaPatronpengék biztosítékai
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 250V AC, 20kA 250V DC
Hossz8 5 / 8 "
Mfr. SorozatBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Felszerelési stílusBirtokos
A termék típusaIpari biztosítékok
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Felmondás típusaKés él
súlya2 lbs
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés250 VAC/DC
Szélesség0.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)5.23
Hajó hossza (cm)21.92
Hajószélesség (cm)5.23
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FRN-R-400 biztosítékot az ipari és kereskedelmi szektorokban használják az áramkörök túláram elleni védelmére, a berendezések védelmére és az esetleges károk megelőzésére. Ideális gépekhez, motorokhoz és nagyméretű készülékekhez.

Jellemzők:

  • Ujjbiztos kialakítással rendelkezik, amely megakadályozza a felhasználó kezét az elektromos veszélyektől.
  • Ennek a biztosítéknak a névleges áramerőssége 400 A, és 10 másodpercen belül reagál a névleges hatékonyságának 500 százalékára.
  • Pengevég x pengevég csatlakozási típussal érkezik a fokozott biztonság és biztosítékvédelem érdekében.
  • Ez a kételemes biztosíték RK5 osztályú védelmet kínál az elektromos veszélyek és rövidzárlatok elkerülése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Bussmann nagyobb névleges áramerősségű biztosítékokat kínál?

V. Igen, a nagyobb névleges áramerősségű biztosítékokat kereső ügyfelek választhatják a Bussmannt FRN-R-450 biztosíték amelynek névleges áramerőssége 450A vagy Bussmann FRN-R-500 500A névleges áramerősséggel.

K. Hogyan kell karbantartani ezt a Bussmann FRN-R-400 biztosítékot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítékot sérülés, elszíneződés vagy kopás szempontjából.
  • Tartsa tisztán és szennyeződésektől mentesen a biztosítékot és környezetét.
  • Biztosítsa a pengevég x fűrészlapvég csatlakozásait.
  • Ha kioldott, cserélje ki a biztosítékot azonos specifikációjú új biztosítékra.
  • Szerelje be a biztosítékot megfelelő környezetben az előírásoknak megfelelően.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a biztosíték használata közben?

A.

  • A biztosíték kezelése vagy cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.
  • Használjon az áramkörnek megfelelő névleges áramerősségű biztosítékot.
  • A biztosítékot száraz és biztonságos környezetben használja.
  • A biztosítékok kezeléséhez használjon szigetelt szerszámokat.
  • Biztosítsa a penge biztonságos csatlakozását a megbízható érintkezés érdekében.
  • Soha ne módosítsa vagy kerülje meg a biztosítékot.
  • Ha bizonytalan, kérjen segítséget szakképzett villanyszerelőtől.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaTestnevelésBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Biztosíték, 3-2/10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€12.69
BUSSMANN FRN-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€12.69
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 biztosíték, 6-1/4 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€12.69
BUSSMANN FRN-R-7 biztosíték, 7 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€26.86
BUSSMANN FRN-R-8 biztosíték, 8 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACHengeres-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€13.71
BUSSMANN FRN-R-10 biztosíték, 10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€11.51
BUSSMANN FRN-R-12 biztosíték, 12 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACHengeresPatron biztosítékok200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RCsipesz€11.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRN-R-400 biztosíték, 400 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V
€323.47 /Mértékegység