Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRN-R-12 biztosíték, 12 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVY 1A694

BUSSMANN FRN-R-12 biztosíték, 12 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V

Raktáron
Tétel: AA8TVY Modell: FRN-R-12Kereszthivatkozás: 1A694
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
€22.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása250V AC
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5 osztály
KompatibilisHM600, R250 sorozat
Jelenlegi minősítés12A
DC feszültség besorolása125V DC
Átmérő9 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Biztosíték erősítők12
Biztosíték blokk kialakításaElutasítás
Biztosítéktartó kódH
Biztosíték típusaPatron biztosítékok
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200kA 250V AC, 20kA 125V DC
Hossz2"
Mfr. SorozatBussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R
Felszerelési stílusBirtokos
A termék típusaIpari biztosítékok
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Felmondás típusaCsipesz
súlya0.544000 oz.
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.06
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FRN-R-12 Fusetron biztosítékot elektromos rendszerekben használják az áramkörök és berendezések túláram vagy rövidzárlat elleni védelmére. Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol 12A áramküszöb szükséges.

Jellemzők:

  • A Bussmann FRN-R-12 biztosíték üvegszálas szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
  • Kettős elemmel van felszerelve, amely késleltetést biztosít az átmeneti túlterhelések kezelésére.
  • Ez az FRN-R-12 szervizbiztosíték 200 kA 250 VAC és 20 kA 125 V DC megszakító kapacitással rendelkezik, hogy gyorsan megszakítsa az áramkört hibák esetén.
  • Nem jelző dizájnnal rendelkezik, és egyszerűsíti a telepítést, így nincs szükség további indikátorokra, miközben megőrzi védelmi funkcióját.
  • Ez a 12A-es Fusetron biztosíték késleltetési funkciót kínál, amelyet RK5 besorolása jelöl, és hatékonyan kezeli az ideiglenes túlterheléseket, szükségtelen kioldás nélkül.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann RM25030-1CR biztosítékblokk: Ezt a biztosítékdobozt úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön együtt a biztosítékkal, biztonságos és hatékony csatlakozást biztosítva a fokozott elektromos biztonság és védelem érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent az RK5 besorolás a Bussman FRN-R-12 biztosíték esetében?

V. Az RK5 besorolás azt jelzi, hogy a biztosíték egy kételemes kialakítású, késleltetett biztosíték, amely azonnali kioldás nélkül képes kezelni az átmeneti túlterheléseket.

K. Milyen óvintézkedéseket kell tennem a kiégett biztosíték cseréjekor?

A. Győződjön meg arról, hogy az áramkör feszültségmentes, és viseljen megfelelő védőfelszerelést.

K. Nem Raptor Supplies kínálnak nagyobb áramerősségű Bussman-változatot?

AA Igen, Raptor Supplies ajánlja fel Bussman FRN-R-600 600A névleges áramerősségű hengeres biztosíték.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaTestnevelésBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Biztosíték, 3-2/10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€24.20
BUSSMANN FRN-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€27.95
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 biztosíték, 6-1/4 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€23.64
BUSSMANN FRN-R-7 biztosíték, 7 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€22.88
BUSSMANN FRN-R-8 biztosíték, 8 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACHengeres-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€24.04
BUSSMANN FRN-R-10 biztosíték, 10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€22.26
BUSSMANN FRN-R-15 biztosíték, 15 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVZ 1A695 FRN-R-15H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€18.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRN-R-12 biztosíték, 12 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V
€22.75 /Mértékegység