Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRN-R-1-6/10 Biztosíték, 1-6/10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AD6RQA 4A447

BUSSMANN FRN-R-1-6/10 biztosíték, 1-6/10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V

Raktáron
Tétel: AD6RQA Modell: FRN-R-1-6/10Kereszthivatkozás: 4A447
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
€15.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5
Átmérő9 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Biztosíték erősítők1-6/10
Biztosítéktartó kódH
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.37
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)1.37
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaTestnevelésBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FRN-R-3-2/10 Biztosíték, 3-2/10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVR 1A688 FRN-R-3-2 / 10H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€12.69
BUSSMANN FRN-R-5 biztosíték, 5 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVT 1A689 FRN-R-5H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€12.69
BUSSMANN FRN-R-6-1/4 biztosíték, 6-1/4 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVU 1A690 FRN-R-6-1 / 4H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€12.69
BUSSMANN FRN-R-7 biztosíték, 7 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVV 1A691 FRN-R-7H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€26.86
BUSSMANN FRN-R-8 biztosíték, 8 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVW 1A692 FRN-R-8H250V ACHengeres-200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R-€13.71
BUSSMANN FRN-R-10 biztosíték, 10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVX 1A693 FRN-R-10H-Hengeres-200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on2"--€11.51
BUSSMANN FRN-R-12 biztosíték, 12 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V | AA8TVY 1A694 FRN-R-12H250V ACHengeresPatron biztosítékok200kA 250V AC, 20kA 125V DC2"Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-RCsipesz€11.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRN-R-1-6/10 biztosíték, 1-6/10 A, kettős, nem jelző, szabványos, 250 V
€15.57 /Mértékegység