Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FLF-30 Biztosíték 30a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPG 6AYF6

BUSSMANN FLF-30 Biztosíték 30a Nem jelző Flf 32vdc

Raktáron
Tétel: AE7WPG Modell: FLF-30Kereszthivatkozás: 6AYF6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódRózsaszín
Mélység3 / 4 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők30
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536100040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN FLF-20 Biztosíték 20a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPF 6AYF5 FLF-20Light Blue20€16.00
BUSSMANN FLF-40 Biztosíték 40a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPH 6AYF7 FLF-40Zöld40€15.77
BUSSMANN FLF-50 Biztosíték 50a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPJ 6AYF8 FLF-50Piros50€15.26
BUSSMANN FLF-60 Biztosíték 60a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPK 6AYF9 FLF-60Sárga60€15.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FLF-30 Biztosíték 30a Nem jelző Flf 32vdc
€15.15 /Mértékegység