Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FLF-40 Biztosíték 40a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPH 6AYF7

BUSSMANN FLF-40 Biztosíték 40a Nem jelző Flf 32vdc

Raktáron
Tétel: AE7WPH Modell: FLF-40Kereszthivatkozás: 6AYF7
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
€15.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódZöld
Mélység3 / 4 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők40
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536100040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN FLF-20 Biztosíték 20a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPF 6AYF5 FLF-20Light Blue20€14.59
BUSSMANN FLF-30 Biztosíték 30a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPG 6AYF6 FLF-30Rózsaszín30€13.77
BUSSMANN FLF-50 Biztosíték 50a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPJ 6AYF8 FLF-50Piros50€13.87
BUSSMANN FLF-60 Biztosíték 60a Nem jelző Flf 32vdc | AE7WPK 6AYF9 FLF-60Sárga60€14.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FLF-40 Biztosíték 40a Nem jelző Flf 32vdc
€15.10 /Mértékegység