BUSSMANN F02A32V20AS patronos biztosíték, 20A, 32VAC

Raktáron
Tétel: BD2BLR Típus: F02A32V20AS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolása32 VDC
Átmérő0.25 "
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Mutató stílusaJelzővel
Hossz1.25 "
Mfr. SorozatF02A
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaHi-Rel biztosíték
Feszültség (AC)32 VAC
Feszültség (DC)32VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • F02A sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN F02A250V1A kazettás biztosíték, 1A, 250VAC | BC8ACW F02A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)35A 250 VACTartó / klip250 VAC€4.07
BUSSMANN F02A250V5AS patronos biztosíték, 5A, 250VAC | BC8JBP F02A250V5AS5A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tartó / klip250 VAC€7.32
BUSSMANN F02A250V3AS kazettás biztosíték, 3A, 250VAC | BC8VQC F02A250V3AS3A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tartó / klip250 VAC€4.90
BUSSMANN F02A250V1-1/2A patronos biztosíték, 1.5A, 250VAC | BC8ZKX F02A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)35ATartó / klip250 VAC€4.20
BUSSMANN F02A250V3/4AS patronos biztosíték, gyors ütés, 750mA, 250VAC, 100 csomag | BC9FEP F02A250V3 / 4AS750mA3AG (6.3 x 32 mm)-Birtokos250 VAC€7.39
BUSSMANN F02A250V2-1/2A patronos biztosíték, gyors kioldás, 2.5A, 250VAC, csomag | BC9RTQ F02A250V2-1/2A2.5A3AG (6.3 x 32 mm)-Birtokos250 VAC€4.07
BUSSMANN F02A125V10AS patronos biztosíték, 10A, 125VAC | BD2FVJ F02A125V10AS10A3AG (6.3 mm x 32 mm)-Tartó / klip125 VAC€9.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN F02A32V20AS patronos biztosíték, 20A, 32VAC
€9.56 /Mértékegység