Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN DMM-B-11A speciális biztosíték, 11 A, 1 k VAC

Raktáron
Tétel: BC8JNH Modell: DMM-B-11A

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€62.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása1 k VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés11A
DC feszültség besorolása1 k VDC
Átmérő10mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása10kA
Hossz38.1 "
Mfr. SorozatDMM-B
Felszerelési stílusBirtokos
Szerelési típusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaMelamin ferrek biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusBiztosíték
Feszültség (AC)1 kVAC
Feszültség (DC)1 kVDC
Feszültségértékelés1kV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajószélesség (cm)3.43

Termék részletek:

A Bussmann DMM-B-11A speciális biztosítékot laboratóriumokban, ipari környezetben, elektromos, precíziós elektronikában, multiméterekben és vizsgálóberendezésekben használják a túláram okozta károk megelőzésére a mérési feladatok során. Ez a kompakt biztosíték megóvja az alkatrészeket és az eszközöket a potenciális veszélyektől, pontos leolvasást és folyamatos működést biztosítva.

Jellemzők:

  • A Bussmann DMM-B-11A speciális biztosíték tartóra szerelhető a biztonságos tartás és telepítés érdekében.
  • Ez a kételemes biztosíték csíptetős végződéssel rendelkezik, így könnyen csatlakoztatható a biztosíték a multiméter belső áramköréhez.
  • Melamin szerkezettel rendelkezik a nagyobb tartósság, hőállóság és égésgátló tulajdonságok érdekében.
  • Ennek a gyors kioldó biztosítéknak 5 AG kisméretű biztosítéka van, és jelzőfény nélkül működik a jobb teljesítmény érdekében.
  • A nagyobb névleges áramerősségű biztosítékokat nézze meg LP-CC-20 és a LP-CC-30 20, illetve 30A névleges áramerősségű egységek.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann CHCC sorozatú biztosítékblokkok: Ezek a biztosítékblokkok biztonságosan tartják a biztosítékokat, így biztosítják az elektromos biztonságot azáltal, hogy megakadályozzák az áramkörök túláramkárosodását. Áramkörvédelemre használják HVAC, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell beszerelni a Bussmann DMM-B-11A speciális biztosítékot?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy az áramkör KI van kapcsolva, ahová a biztosítékot beszereli.
  • Válasszon olyan biztosítékot, amely megfelel az áramkör feszültség- és áramszükségletének.
  • Ellenőrizze a biztosítéktartót, hogy nincsenek-e rajta sérülések vagy törmelékek, amelyek befolyásolhatják a telepítést.
  • Ha van egy régi biztosíték, óvatosan húzza ki a tartóból.
  • Helyezze be az új biztosítékot a tartóba, ügyelve arra, hogy szorosan illeszkedjen.
  • Igazítsa a biztosíték kivezetéseit a tartó érintkezőihez.
  • Gyengéd nyomást gyakoroljon, hogy a biztosíték teljesen illeszkedjen a tartóba.
  • A megfelelő telepítés megerősítése után állítsa vissza az áramkört.
  • Ellenőrizze, hogy az áramkör rendeltetésszerűen működik-e az új biztosítékkal.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Igazítsa a névleges áramot az áramkör normál áramához.
  • Győződjön meg arról, hogy a névleges feszültség megfelel az áramkör feszültségének.
  • Ellenőrizze a megszakítási kapacitást hibaáram szempontjából.
  • Válassza ki a sebességet a szükséges válaszidő alapján.
  • Vegye figyelembe az alkalmazási környezetet.
  • Egyensúly védelmi szint és áramkör érzékenység.
  • Ellenőrizze, hogy a fizikai méret megfelel-e a biztosítéktartónak.

K. Hogyan kell karbantartani a Bussmann DMM-B-11A speciális biztosítékot?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítékot és a tartót sérülések, korrózió vagy törmelékek szempontjából.
  • A sérült vagy kiégett biztosítékokat haladéktalanul cserélje ki a megfelelő műszaki adatokkal.
  • A megbízható csatlakozás érdekében tartsa tisztán a biztosítéktartó érintkezőit.
  • Válassza ki a megfelelő biztosítékot, hogy elkerülje a jelenlegi névleges érték túllépését.
  • Kövesse a gyártó használati és cseréjére vonatkozó útmutatásait.
  • Óvja a biztosítékokat a nedvességtől és tárolja megfelelő körülmények között.
  • Óvatosan kezelje a biztosítékokat, amikor behelyezi vagy kiveszi őket.
  • Rendszeresen ellenőrizze az áramkör védelmi funkcióit.
  • Cserélje ki a biztosítékot, még akkor is, ha egy túláram esemény után láthatóan sértetlen.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN DMM-B-11A speciális biztosíték, 11 A, 1 k VAC
€62.35 /Mértékegység