Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CVRI-J-60200-M biztosítékblokk-fedél 600v J 110 - 200amp | AC8FEP 39P416

BUSSMANN CVRI-J-60200-M biztosítékblokk burkolata 600v J 110 - 200 amper

Raktáron
Tétel: AC8FEP Modell: CVRI-J-60200-MKereszthivatkozás: 39P416
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
€135.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartomány110 a 200
Mélység10.7 "
Biztosíték osztályhozJ osztály
Magasság3.6 "
Jelzi / nem jelzijelezve
Hossz10.7 "
Feszültség600
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelző fény (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszFeszültségértékelésSzélességÁr
BUSSMANN CVRI-J-60100-M biztosítékblokk-fedél 600v J 70 - 100amp | AC8FEN 39P415 CVRI-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "600 VAC2"€117.35
BUSSMANN CVRI-J-60400-M biztosítékblokk-fedél 600v J 225 - 400amp | AC8FEQ 39P417 CVRI-J-60400-M12.5 "4.6 "12.5 "600 VAC3.7 "€218.63
BUSSMANN CVRI-J-60600 Biztosítékblokk fedél 600v J 450 - 600amp | AC8FER 39P418 CVRI-J-6060014.5 "6"14.5 "600 VAC5"€355.22
BUSSMANN CVRI-J-60060 Biztosítékblokk fedél J osztály Kijelző | AH9MYD 40LG98 CVRI-J-60060-7.2 "1.5 "600 VAC2.6 "€63.94
BUSSMANN CVRI-J-60030 biztosítékblokk burkolata, 1.10 hüvelykes hosszt jelezve | AH9MYM 40LH07 CVRI-J-60030-4.3 "1.1 "600V2.3 "€66.72
BUSSMANN CVRI-J-60400 BUSSMANN CVRI-J-60400 | BC9VLX CVRI-J-60400-----€45.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CVRI-J-60200-M biztosítékblokk burkolata 600v J 110 - 200 amper
€135.22 /Mértékegység