BALDOR MOTOR Szellőztető ventilátor motorok


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret: 56C , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 8 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1 , Sebesség: 850 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 900 rpm , Feszültség: 230 V 208 V 460 V
StílusModellerősítőkTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
VAOM3560
3.4 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V1.6 A3528M0.500 hp12.68 "46€1,265.60
A
VAOM3527
6.5 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V 3.2 A @ 460 V3.2 A3546M1.000 hp14.93 "54€1,500.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?