Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CVR-J-60400-M biztosítékblokk fedél 600v J 225 - 400amp | AC8FEL 39P413

BUSSMANN CVR-J-60400-M biztosítékblokk burkolata 600v J 225–400 amper

Raktáron
Tétel: AC8FEL Modell: CVR-J-60400-MKereszthivatkozás: 39P413
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
€74.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk fedele
Amperage tartomány225 a 400
Mélység12.5 "
Biztosíték osztályhozJ osztály
Magasság4.6 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz12.5 "
Feszültség600
Feszültségértékelés600 VAC
Szélesség3.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jelzőfény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszSzélességÁr
BUSSMANN CVR-J-60100-M Biztosítékblokk fedél 600v J 70 - 100amp | AC8FEJ 39P411 CVR-J-60100-M8.8 "2.9 "8.8 "2"€69.61
BUSSMANN CVR-J-60200-M biztosítékblokk fedél 600v J 110 - 200 amper | AC8FEK 39P412 CVR-J-60200-M10.7 "3.6 "10.7 "2.7 "€62.16
BUSSMANN CVR-J-60600 biztosítékblokk-fedél 600v J 450 - 600amp | AC8FEM 39P414 CVR-J-6060014.5 "6"14.5 "5"€114.16
BUSSMANN CVR-J-60030 Biztosítékblokk fedél J osztály 1.10 hüvelyk, hosszúság 600 VAC | AH9MWZ 40LG70 CVR-J-60030-4.3 "1.1 "2.3 "€48.85
BUSSMANN CVR-J-60060 Biztosítékblokk fedél J osztály 1.50 hüvelyk, hosszúság 600 VAC | AH9MZQ 40LH33 CVR-J-60060-7.2 "1.5 "2.6 "€50.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CVR-J-60400-M biztosítékblokk burkolata 600v J 225–400 amper
€74.78 /Mértékegység