Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 5KZP9 Corner Guard Gray 4 x 48 Adhesive | AE4JKL

APPROVED VENDOR 5KZP9 Sarokvédő Szürke 4 x 48 Ragasztó

Raktáron
Tétel: AE4JKL Modell: 5KZP9

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
színekSzürke
Corners1
befejezSima
Magasság48 "
AnyagPVC műanyag
FelszerelésRagasztóanyag
Oldalak száma2
Vastagság0.115 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód3916200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságAnyagFelszerelésVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F831 Cg fehér 1.5 x 48 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPT 19F831fehérGabona48 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€23.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F832 Cg Bézs 1.5 x 48 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPU 19F832BézsGabona48 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€23.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F837 Cg fehér, 1.5 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPZ 19F837fehérGabona96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€97.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F838 Cg Bézs 1.5 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQA 19F838BézsSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€97.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F839 Cg Fehér 1.5 x 96 hüvelykes rögzítő hardver | AA8NQB 19F839fehérGabona96 "PVC műanyag16 fali lyuk0.085 "1.5 "€37.73
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F841 Cg fehér 2 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQD 19F841fehérSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "2"€70.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F842 Cg Mandula 2 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQE 19F842MandulaSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "2"€70.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5KZP9 Sarokvédő Szürke 4 x 48 Ragasztó
€49.51 /Mértékegység