A Bussmann CCP-2-30CC biztosítékáramkör-védő a motorok, transzformátorok és áramelosztó rendszerek rövidzárlatok és túláramok elleni védelmére szolgál kereskedelmi és ipari környezetben.
Jellemzők:
- Ez a kompakt áramkör-védő mérete kétharmada egy tipikusan biztosítékkal ellátott kapcsolótartó méretének, így helyet takarít meg a gépek elektromos paneleiben, ipari vezérlőpaneleiben és HVAC-berendezéseiben.
- Vizuális jelzővel rendelkezik, amely megkönnyíti a felhasználókat, hogy észrevegyék a kiégett biztosítékokat csere céljából.
- Ez az ujjbiztos biztosítékblokk egy leválasztó kapcsolót tartalmaz az áramkör manuális nyitásához és zárásához, miközben karbantartást végez az áramkörön vagy biztosítékokat cserél.
- Érintéses működést tesz lehetővé külön fedél nélkül, és kompaktabb, mint a nyitott biztosítékblokkok, így szerelési helyet takarít meg.
- Ez a biztosítékblokk lehetővé teszi a szerszám nélküli cserét, lehetővé téve a kiégett biztosítékok gyors cseréjét.
Kompatibilis tartozékok:
- 8 mm-es tengelyek: A márka pisztolynyeleivel és választóival együtt használják.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan van felszerelve a Bussmann CCP-2-30CC kompakt áramkörvédő?
V. Ez a kompakt áramkörvédő DIN-sínre szerelhető az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
K. Mely biztosítékok kompatibilisek ezzel a kompakt áramkörvédővel?
V. Ez az áramkörvédő ATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R és LP-CC sorozatú biztosítékokkal használható.
K. Mekkora a Bussmann CCP-2-30CC kompakt áramkör védő jelenlegi besorolása?
V. Ennek a kompakt áramkörvédőnek a névleges áramerőssége 0 és 30 A között van.
K. Mennyi a Busssmann CCP-2-30CC biztosítékáramkör védő üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete -20 és 75 °C között van.
K. Nem Raptor Supplies hasonló Busssmann biztosítékáramkör-védőket kínálnak nagyobb áramerősséggel?
V. A magasabb áramértékekért ellenőrizze a márkákat CCP-2-100CF kockabiztosíték áramkörvédő 100 A névleges áramerősséggel és 200 kA megszakítási névleges áramkörrel 600 VAC feszültségen.
K. Milyen szempontokat vegyünk figyelembe a biztosítékáramkör védő kiválasztásakor?
A.
- Válasszon olyan védőt, amelynek áramerőssége valamivel meghaladja a rendszer maximális követelményét, és győződjön meg arról, hogy a feszültség megegyezik a rendszer feszültségszintjével.
- Válasszon egy olyan modellt, amely megfelel a rendszer alkalmazásának, és úgy tervezték, hogy ellenálljon a működési környezet feltételeinek.
- Határozza meg, hogy rendszere tapasztal-e átmeneti áramkiugrásokat az indítás során, és válasszon megfelelő késleltetési funkciókkal rendelkező védőt.
- Ha szükséges, kérjen útmutatást szakértőktől, hivatkozva a gyártó ajánlásaira és az iparági szabványokra.
- Tervezze meg a jövőbeli változtatásokat és bővítéseket, és válasszon olyan védőt, amely befogadja a potenciális frissítéseket.