Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C10G32 Ipari és elektromos biztosíték, 32A, 400VAC | BD4VET

BUSSMANN C10G32 Ipari és elektromos biztosíték, 32A, 400VAC

Raktáron
Tétel: BD4VET Modell: C10G32

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása400 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés32A
Átmérő10mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása32A
Hossz38mm
Mfr. SorozatC10G
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaCsipesz
típusBiztosíték link
Feszültség (AC)400 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081

Termék részletek:

    • C10G sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésMfr. SorozatFelmondás típusatípusFeszültség (AC)SzélességÁr
BUSSMANN KTS-B-30 Ipari és elektromos biztosíték, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACPatron biztosítékokKTS-BCsipeszGyorsan működő biztosíték600 VAC-€103.44
BUSSMANN KWS-R-500 Ipari és elektromos biztosíték, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACPatronpengék biztosítékaiKWS-RKés él-600 VAC-€1,523.84
BUSSMANN KLU-1500 ipari és elektromos biztosíték, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ KLU-150010.75 "600 VACPatronpengék biztosítékaiKLUKés éláltalános600 VAC3"€1,116.93
BUSSMANN BBS-25 ipari és elektromos biztosíték, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACPatron biztosítékokBBSCsipeszSzálas gyűrűs biztosíték48 VAC-€21.11
BUSSMANN KTK-R-5BC Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACPatron biztosítékokKTK-RCsipesz-600 VAC-€39.94
BUSSMANN MIJ-15 Ipari és elektromos biztosíték, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACPatron biztosítékok-Csipesz-250 VAC-€31.21
BUSSMANN KWS-R-5 Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Patronpengék biztosítékai-Kés él-600 VAC-€70.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C10G32 Ipari és elektromos biztosíték, 32A, 400VAC
€14.97 /Mértékegység