BUSSMANN KWS-R-500 Ipari és elektromos biztosíték, 500A, 600VAC

Raktáron
Tétel: BC9UCN Modell: KWS-R-500

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,523.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus biztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés500A
DC feszültség besorolása600 VDC
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Mfr. SorozatKWS-R
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
Felmondás típusaKés él
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • KWS-R sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésMfr. SorozatFelmondás típusatípusFeszültség (AC)SzélességÁr
BUSSMANN KTS-B-30 Ipari és elektromos biztosíték, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACPatron biztosítékokKTS-BCsipeszGyorsan működő biztosíték600 VAC-€103.44
BUSSMANN KLU-1500 ipari és elektromos biztosíték, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ KLU-150010.75 "600 VACPatronpengék biztosítékaiKLUKés éláltalános600 VAC3"€1,116.93
BUSSMANN BBS-25 ipari és elektromos biztosíték, 25A, 48VAC | BD2RXM BBS-251.38 "48 VACPatron biztosítékokBBSCsipeszSzálas gyűrűs biztosíték48 VAC-€21.11
BUSSMANN KTK-R-5BC Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACPatron biztosítékokKTK-RCsipesz-600 VAC-€39.94
BUSSMANN MIJ-15 Ipari és elektromos biztosíték, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACPatron biztosítékok-Csipesz-250 VAC-€31.21
BUSSMANN KWS-R-5 Ipari és elektromos biztosíték, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Patronpengék biztosítékai-Kés él-600 VAC-€70.74
BUSSMANN C10G6 Ipari és elektromos biztosíték, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Patron biztosítékokC10GCsipesz-500 VAC-€17.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KWS-R-500 Ipari és elektromos biztosíték, 500A, 600VAC
€1,523.84 /Mértékegység