Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BP/ATC-25ID 25a biztosíték Bp/atc 32vdc jelzéssel - 2 db | AE7WPV 6AYG8

BUSSMANN BP/ATC-25ID 25a biztosíték, amely Bp/atc 32vdc feszültséget jelez - 2 db

Raktáron
Tétel: AE7WPV Típus: BP/ATC-25IDKereszthivatkozás: 6AYG8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€16.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódSzűrő kikapcsolása
Mélység0.207 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőLittleFuse 257 (AMP)
Biztosíték erősítők25
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz3 / 4 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536100040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN BP/ATC-10ID 10a biztosíték, Bp/atc 32vdc jelzés - 2 db | AE7WPR 6AYG5 BP / ATC-10IDPiros102€16.15
BUSSMANN BP/ATC-15ID 15a biztosíték Bp/atc 32vdc jelzéssel - 2 db | AE7WPT 6AYG6 BP / ATC-15IDKék152€16.09
BUSSMANN BP/ATC-20ID 20a biztosíték, Bp/atc 32vdc jelzés - 2 db | AE7WPU 6AYG7 BP / ATC-20IDSárga202€16.09
BUSSMANN BP/ATC-3ID 3a biztosíték, amely Bp/atc 32vdc feszültséget jelez - 2 db | AE7WPW 6AYG9 BP / ATC-3IDIbolya32€19.81
BUSSMANN BP/ATC-30ID 30a biztosíték Bp/atc 32vdc jelzéssel - 2 db | AE7WPX 6AYH0 BP / ATC-30IDZöld302€15.95
BUSSMANN BP/ATC-5ID 5a biztosíték, amely Bp/atc 32vdc feszültséget jelez - 2 db | AE7WPY 6AYH1 BP / ATC-5IDCserez52€17.69
BUSSMANN BP/ATC-7-1/2ID biztosíték 7-1/2a Bp/atc 32vdc jelzés - 2 db | AE7WPZ 6AYH2 BP / ATC-7-1 / 2IDbarna7.52€15.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BP/ATC-25ID 25a biztosíték, amely Bp/atc 32vdc feszültséget jelez - 2 db
€16.09 /csomag