Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BMM603-1PQ biztosítékblokk 30A nyomólemez 0.8 hüvelyk szélesség | AH9MWL 40LG58

BUSSMANN BMM603-1PQ biztosítékblokk 30A nyomólap 0.8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH9MWL Modell: BMM603-1PQKereszthivatkozás: 40LG58
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
€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaNyomólemez a Quick Connect-el
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraAGU, BAF, BAN, FNM, FNQ, KTK, KLM
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályCC
Magasság1.3 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma1
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség0.8 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: CC osztály

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BMM603-1PQ biztosítékblokk 30A nyomólap 0.8 hüvelyk szélesség
€24.09 /Mértékegység