BUSSMANN BK/GMT-3-1/2A Specialty Fuse, 3.5A, 125VAC

Cikkszám: CD6XFR Model: BK/GMT-3-1/2A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása125 VAC
TestnevelésLapos testű pengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés3.5A
DC feszültség besorolása60 VDC
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság0.127 "
Mutató stílusaRugós terhelésű
Megszakítás besorolása450A
Hossz0.81 "
Mfr. SorozatGMT
Felszerelési stílusPattintsa be
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték. Gyors működésű biztosíték
Felmondás típusaQuick Connect
típusRiasztási távközlés jelző biztosíték
Feszültség (AC)125 VAC
Feszültség (DC)60VDC
Szélesség0.585 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7

Termék részletek:

    • GMT sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaTételÁr
BUSSMANN BK/GMT-DUMMY speciális biztosíték, gyorsfújás, 125VAC/60VDC, lapos házú lapos biztosíték | CD6XFU BK/GMT-DUMMY-300ABiztosíték-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMT-18/100A speciális biztosíték, 180mA, 125VAC | CD6XFV BK/GMT-18/100A180mA300ABiztosítékok-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMT-1/4A speciális biztosíték, 250 mA, 125 VAC | CD6XGD BK/GMT-1/4A250mA300ABiztosítékok-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMT-65/100A speciális biztosíték, 650mA, 125VAC | CD6XJN BK/GMT-65/100A650mA450ABiztosítékok-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMT-3-1/2A Specialty Fuse, 3.5A, 125VAC