Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGX-7 kazettás üvegbiztosíték, gyors fújás, 250 VAC, 7 A, hengeres

Raktáron
Tétel: BC7TED Modell: AGX-7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés7A
Átmérő6.3mm
Biztosíték mérete / csoportja8AG (6.25 mm x 25 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása1 kA 125 VAC mellett
Hossz25.4mm
Mfr. SorozatAGX
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellEllenállásJelenlegi minősítésÁtmérőFeszültség (AC)Biztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaTételHosszPkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGA-25 kazettás üvegbiztosíték, gyorsfújás, 32VAC, 25A, hengeres | BC7UJF AGA-253 milli-ohm25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1 kA -32 V DCÜveg biztosíték15.88mm1€1.94
BUSSMANN AGX-1/200 kazettás üvegbiztosíték, gyorsfújás, 250VAC, 5mA, hengeres | BD2ZBD AGX-1/200285 Ohm5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A -250 VAC, 10KA 125 VACÜveg biztosíték25.4mm1€25.85
BUSSMANN MKB-1/16 kazettás üvegbiztosíték, üvegbiztosíték, gyorsfújás, 62.5 mA, hengeres | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Üveg biztosíték-1€62.53
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R időkésleltetésű üvegcső biztosíték, 6/10 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Biztosíték-100€648.37
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R busz kisméretű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, 100 csomag | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Biztosíték-100€589.67
BUSSMANN BK/S500-250-R busz kis méretű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, gyors működésű, 100 db | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Biztosíték-100€724.71
BUSSMANN BK/MDL-1/4-R busz kis méretű biztosíték, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, időkésleltetés, 100 csomag | CQ8BVZ 361MJ3 BK/MDL-1/4-R------Biztosíték-100€796.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGX-7 kazettás üvegbiztosíték, gyors fújás, 250 VAC, 7 A, hengeres
€2.36 /Mértékegység