BUSSMANN BK/GMA-1.5A Ceramic Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC

Tétel: CD6XHC Model: BK/GMA-1.5A

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés1.5A
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 x 20 mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása100A
Hossz20 láb.
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás90 MOhms
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0007
Hajó hossza (cm)50.8

Termék részletek:

    • GMA sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésCsomagolásA termék típusaEllenállásFeszültség (AC)ÁtmérőPkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGA-2-1/2 kerámia biztosíték, gyors kioldás, 2.5A, 250 VAC | BC7TJK AGA-2-1 / 2Birtokos-2.5A---250 VAC6.4mm1€2.52
BUSSMANN S501-630-R kazettás kerámia biztosíték, európai érvégbiztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 630 mA | BC9VVD S501-630-RTartó / klip-630mATömeg--250 VAC5.2mm1€5.31
BUSSMANN ADL-20 kazettás kerámia biztosíték, 20A, hengeres | BC9XMM ADL-20Tartó / klip-20ATömeg----1€27.44
BUSSMANN S501-400-R kazettás kerámia biztosíték, európai érvégbiztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 400 mA | BD2EMX S501-400-RTartó / klip-400mATömeg--250 VAC5.2mm1€3.15
BUSSMANN MBO-15 patronos kerámia biztosíték, gyors ütés, 15A, hengeres | BD2JXX MBO-15Tartó / klip-15ATömeg----1€21.53
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F patronos kerámia biztosíték, gyorsfújás, 500VAC, 16A, hengeres | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FTartó / klip500 VAC16Aorsó--500 VAC-1€32.68
BUSSMANN MBO-10 patronos kerámia biztosíték, gyors ütés, hengeres | BD4PPT MBO-10Tartó / klip-10ATömeg----1€21.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMA-1.5A Ceramic Fuse, Fast Blow, 1.5A, 250VAC