Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BBS-1/4 Biztosíték 1/4a Nem jelző Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01

BUSSMANN BBS-1/4 Biztosíték 1/4a Nem jelző Bbs 600vac

Raktáron
Tétel: AA9ETC Modell: BBS-1/4Kereszthivatkozás: 1CT01
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
€16.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályKisfeszültségű kiegészítő
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz Shawmut SBS
Biztosíték erősítők1/4
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 600 VAC mellett
Hossz1.375 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültségértékelés600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN BBS-1 Biztosíték 1a Nem jelző Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110 kA 600 VAC mellett600 VAC€12.64
BUSSMANN BBS-1-1/2 Biztosíték 1-1/2a Nem jelző Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.71
BUSSMANN BBS-1-6/10 Biztosíték 1-6/10a Nem jelző Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€17.19
BUSSMANN BBS-1/10 Biztosíték 1/10a Nem jelző Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 BBS-1/101/1010 kA 600 VAC mellett600 VAC€16.47
BUSSMANN BBS-1/2 Biztosíték 1/2a Nem jelző Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 BBS-1/21/210 kA 600 VAC mellett600 VAC€19.06
BUSSMANN BBS-10 Biztosíték 10a Nem jelző Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010 kA 250 VAC mellett250 VAC€18.14
BUSSMANN BBS-15 Biztosíték 15a Nem jelző Bbs 48vac | AA9ETE 1CT03 BBS-151510 kA 48 VAC mellett48 VAC€16.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BBS-1/4 Biztosíték 1/4a Nem jelző Bbs 600vac
€16.47 /Mértékegység