Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ANL-40 Biztosíték 40a Anl 32vac/80vdc Felcsavarozható | AA9HAB 1DC64

BUSSMANN ANL-40 biztosíték 40a Anl 32vac/80vdc felcsavar

Raktáron
Tétel: AA9HAB Modell: ANL-40Kereszthivatkozás: 1DC64

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€119.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg / melamin
TestnevelésCsavaroz
Átmérő7 / 8 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők40
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása6 kA 32 VAC-on, 2.7 kA 80 VDC-on
Hossz3.187 "
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32VAC / 80VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkSebességÁr
BUSSMANN ANL-100 áramkorlátozó biztosíték, 100A, ANL sorozat, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 ANL-100100Gyorsan ható€49.62
BUSSMANN ANL-125 Biztosíték 125a Anl 32vac/80vdc Felcsavarozható | AA9GZN 1DC52 ANL-125125Gyorsan ható€100.53
BUSSMANN ANL-130 Biztosíték 130a Anl 32vac/80vdc Felcsavarozható | AA9GZP 1DC53 ANL-130130Gyorsan ható€113.99
BUSSMANN ANL-150 határoló biztosíték, gyors működésű, 32 V AC / 80 V DC névleges feszültség | AA9GZQ 1DC54 ANL-150150Gyorsan ható€107.59
BUSSMANN ANL-175 Biztosíték 175a Anl 32vac/80vdc Felcsavarozható | AA9GZR 1DC55 ANL-175175Késleltetés€93.59
BUSSMANN ANL-200 Biztosíték 200a Anl 32vac/80vdc Felcsavarozható | AA9GZT 1DC56 ANL-200200Gyorsan ható€116.68
BUSSMANN ANL-225 Biztosíték 225a Anl 32vac/80vdc Felcsavarozható | AA9GZU 1DC57 ANL-225225Gyorsan ható€92.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ANL-40 biztosíték 40a Anl 32vac/80vdc felcsavar
€119.03 /Mértékegység