Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGX-5 Biztosíték 5a Ag x 125vac - 5 db-os csomag | AE8QHL 6F061

BUSSMANN AGX-5 biztosíték 5a Ag x 125vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8QHL Modell: AGX-5Kereszthivatkozás: 6F061
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
€18.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GGX
Biztosíték erősítők5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGX-10 Biztosíték 10a Ag x 250vac - 5 db-os csomag | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101 kA -32 VAC, 200A 250 VAC, 200A -125 VAC5€11.64
BUSSMANN AGX-15 Biztosíték 15a Ag x 32vac - 5 db-os csomag | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€11.65
BUSSMANN AGX-20 Biztosíték 20a Ag x 32vac - 5 db-os csomag | AA9JEQ 1DJ56 AGX-20201 kA -32 VAC, 10 kA -125 VAC5€12.39
BUSSMANN AGX-6 Biztosíték 6a Ag x 250vac - 5 db-os csomag | AA9JER 1DJ63 AGX-661 kA -32 VAC, 200A 250 VAC, 200A -125 VAC5€11.64
BUSSMANN AGX-1/10 Biztosíték 1/10a Ag x 250vac - 5 db-os csomag | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€45.53
BUSSMANN AGX-1/8 Biztosíték 1/8a Ag x 250vac - 5 db-os csomag | AE8QHA 6F049 AGX-1/81/835A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€44.47
BUSSMANN AGX-1/4 Biztosíték 1/4a Ag x 250vac - 5 db-os csomag | AE8QHB 6F051 AGX-1/41/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC5€26.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGX-5 biztosíték 5a Ag x 125vac - 5 db-os csomag
€18.68 /csomag