BUSSMANN ABC-V-3/8-R Cartridge Fuse, 375mA, 250VAC

Raktáron
Tétel: BD2GTF Modell: ABC-V-3/8-R

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres ólommal
Jelenlegi minősítés375mA
DC feszültség besorolása125 VDC
Átmérő6.76mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz32.82mm
Mfr. SorozatABC
Felszerelési stílusBoard Mount
CsomagolásTömeg
A termék típusaGyorsan ható kerámia csőbiztosíték
Felmondás típusaTengelyirányú
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültség (DC)125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • ABC sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusTestnevelésJelenlegi minősítésEllenállásFelmondás típusaÁtmérőBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN ABC-20-R Biztosíték 20a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXP 1BX46 ABC-20-R-Hengeres---1 / 4 "-400 A 250 VAC-on, 1 kA 125 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on5€35.08
BUSSMANN ABC-V-1/10-R kazettás kerámia biztosíték, gyorsfúvócső biztosíték, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBoard MountHengeres ólommal100mA-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.41
BUSSMANN ABC-V-5-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBoard MountHenger alakú ólom5A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.82
BUSSMANN ABC-V-12-R kazettás biztosíték, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RBoard MountHengeres ólommal12A788 mOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-1€5.82
BUSSMANN ABC-V-30-R patronos kerámia biztosíték, gyors kioldás, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBoard MountHengeres ólommal30A2.225 milli-ohmTengelyirányú6.76mm--1€4.55
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBoard MountHenger alakú ólom1.25A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-1€5.57
BUSSMANN ABC-V-10-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBoard MountHenger alakú ólom10A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A 250 VAC1€5.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ABC-V-3/8-R Cartridge Fuse, 375mA, 250VAC
€5.41 /Mértékegység