Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 32ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 32A, 500VAC | BD2ZGM

BUSSMANN 32ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 32A, 500 VAC

Raktáron
Cikkszám: BD2ZGM Típus: 32ET

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€108.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
TestnevelésPatron penge
Jelenlegi minősítés32A
Átmérő19.1mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása200kA
Hossz77mm
Felszerelési stílusStud
Felmondás típusaBehabzsol
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0411

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésMagasságMegszakítás besorolásaTételHosszÁr
BUSSMANN 45ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45 ETPatron penge45A-200kAFélvezető biztosíték77mm€122.96
BUSSMANN 63ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 63A, 500VAC | BC8NGH 63 ETPatron penge63A-200kAFélvezető biztosíték77mm€141.44
BUSSMANN 15ET speciális biztosíték, 15A, 500 VAC | BC8XTZ 15 ETPatronpengék biztosítékai15A--Biztosíték77mm€106.56
BUSSMANN 12ET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 12A | BC9JTA 12 ETPatronpengék biztosítékai12A--Félvezető biztosíték77mm€96.84
BUSSMANN 80ET speciális biztosíték, 80 A, 500 VAC | BD2CXW 80 ETPatronpengék biztosítékai80A20mm200 kA RMS Sym, 50 kA 500 V DC-nBiztosíték76mm€141.44
BUSSMANN 56ET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors ütés, 500 VAC, 56 A | BD2FQW 56 ETPatronpengék biztosítékai56A19.1mm200kAFélvezető biztosíték77mm€122.96
BUSSMANN 20ET speciális biztosíték, 20A, 500VAC | BD2JBF 20 ETPatronpengék biztosítékai20A--Biztosíték77mm€96.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 32ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 32A, 500 VAC
€108.91 /Mértékegység