Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 80ET speciális biztosíték, 80 A, 500 VAC | BD2CXW

BUSSMANN 80ET speciális biztosíték, 80 A, 500 VAC

Raktáron
Tétel: BD2CXW Típus: 80ET
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
€141.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
OsztályAR osztály
Jelenlegi minősítés80A
Átmérő19.1mm
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Magasság20mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200 kA RMS Sym, 50 kA 500 V DC-n
Hossz76mm
Mfr. SorozatET
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaBehabzsol
típusBiztosíték
Feszültség (AC)500 VAC
Feszültségértékelés690V, 700V
Watt veszteségek20W
Szélesség20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0403
Hajó magassága (cm)2
Hajó hossza (cm)7.6
Hajószélesség (cm)2

Termék részletek:

A Bussmann 80ET speciális biztosíték fokozott védelmet nyújt a kritikus áramkörök számára ipari gépekben, áramelosztó rendszerekben, elektronikai eszközökben, autóipari rendszerekben és megújuló energiát használó berendezésekben. Ez a speciális biztosíték megbízható teljesítményt biztosít igényes környezetben.

Jellemzők:

  • Kompakt kialakítása lehetővé teszi, hogy könnyen integrálható legyen a szűkös elektromos rendszerekbe.
  • Ez a gyorsan működő biztosíték gyorsan reagál a túláramokra, minimalizálva a csatlakoztatott berendezések esetleges károsodását.
  • Átmérője 19.1 mm, így könnyen beépíthető az elektromos rendszerek szűk helyeibe.
  • Ez a biztosíték patronlapáttal van felszerelve, és 80 A névleges áramot kínál, amely védelmet biztosít a jelentős áramigényű áramkörök számára.
  • Lecsavarható végződéssel rendelkezik, amely biztonságos és stabil csatlakozást biztosít a hatékony áramkörvédelem érdekében.
  • Ez a biztosíték csapszerű rögzítést tesz lehetővé, biztosítva a biztonságos és hatékony felszerelést a kompatibilis csapokra.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt a Bussmann 80ET speciális biztosítékot?

A.

  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében kapcsolja ki az áramkört.
  • Válasszon egy Bussmann 80ET speciális biztosítékot az alkalmazásának megfelelő áramerősséggel.
  • Ellenőrizze, hogy az áramkör feszültségmentes-e, és biztonságos-e a munkavégzés.
  • Igazítsa a biztosítékot a kompatibilis csapokhoz, biztosítva a megfelelő tájolást.
  • Használjon megfelelő szerszámokat a lecsavarható vég biztonságos meghúzásához, biztosítva a stabil csatlakozást.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelelően illeszkedik és rögzítve van.
  • Kapcsolja vissza a tápfeszültséget, és ellenőrizze az áramkört a megfelelő működés érdekében.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a biztosíték használata során?

A.

  • Mindig kövesse az ajánlott telepítési irányelveket.
  • A biztosíték cseréje közben ügyeljen arra, hogy az áramkör feszültségmentes legyen.
  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, és olvassa el a gyártó utasításait a megfelelő használat érdekében.

K. Találhatok-e más ET biztosítékokat eltérő névleges áramerősséggel?

A. Igen, Raptor Supplies egyéb Bussmann ET sorozatú biztosítékokat kínál, mint pl 15 ÉS, 20 ET és a 35 ET biztosítékok, amelyek áramerőssége 15, 20 és 35 A.

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésMagasságMegszakítás besorolásaTételHosszÁr
BUSSMANN 45ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 45A, 500VAC | BC8AAQ 45 ETPatron penge45A-200kAFélvezető biztosíték77mm€122.96
BUSSMANN 63ET félvezető biztosíték, gyors ütés, 63A, 500VAC | BC8NGH 63 ETPatron penge63A-200kAFélvezető biztosíték77mm€141.44
BUSSMANN 15ET speciális biztosíték, 15A, 500 VAC | BC8XTZ 15 ETPatronpengék biztosítékai15A--Biztosíték77mm€106.56
BUSSMANN 12ET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 12A | BC9JTA 12 ETPatronpengék biztosítékai12A--Félvezető biztosíték77mm€96.84
BUSSMANN 56ET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors ütés, 500 VAC, 56 A | BD2FQW 56 ETPatronpengék biztosítékai56A19.1mm200kAFélvezető biztosíték77mm€122.96
BUSSMANN 20ET speciális biztosíték, 20A, 500VAC | BD2JBF 20 ETPatronpengék biztosítékai20A--Biztosíték77mm€96.84
BUSSMANN 8ET speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 500 VAC, 9 A | BD2XFC 8 ETPatronpengék biztosítékai8A--Félvezető biztosíték77mm€96.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 80ET speciális biztosíték, 80 A, 500 VAC
€141.44 /Mértékegység