Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 16LET speciális biztosíték, 16A, 240 VAC | BD6CWU

BUSSMANN 16LET speciális biztosíték, 16A, 240VAC

Raktáron
Tétel: BD6CWU Modell: 16LET
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
€61.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés16A
DC feszültség besorolása150 VDC
Átmérő26.2mm
EAN5027590437660
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz56mm
Mfr. SorozatKIADÓ
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű félvezető biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)240 VAC
Feszültség (DC)150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.49
Hajószélesség (cm)1.8

Termék részletek:

    • LET sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN 160LET speciális biztosíték, 160A, 240VAC | BC8JYM 160LET160A200kA240 VAC€79.69
BUSSMANN 100LET speciális biztosíték, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100LET100A3.8kA240 VAC€68.26
BUSSMANN 35LET speciális biztosíték, 35A, 240VAC | BD2UKC 35LET35A200kA240 VAC€50.13
BUSSMANN 63LET speciális biztosíték, 63A, 220VAC | BD2VHL 63LET63A-220 VAC€97.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 16LET speciális biztosíték, 16A, 240VAC
€61.56 /Mértékegység