Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAE7 Hegesztési anya 10-32 5/8 X 7/16 hüvelyk, 10PK | AB2CTG

APPROVED VENDOR 1LAE7 hegesztőanya 10-32 5/8 x 7/16 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AB2CTG Modell: 1LAE7

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€15.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza5 / 8 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség7 / 16 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.15 / 64 "
Pilóta magasság0.030 "
Pilóta lyukméret1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.188 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAE7 hegesztőanya 10-32 5/8 x 7/16 hüvelyk, 10PK
€15.39 /csomag