BURNDY SC2 / 0 műanyag fedél osztott csavaros csatlakozóhoz 4 sodrott | AB6RAD 22C088

BURNDY SC2/0 műanyag burkolat a 4-es osztott csavaros csatlakozóhoz, sodrott

Tétel: AB6RAD Modell: SC2/0Kereszthivatkozás: 22C088

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag burkolat osztott csavaros csatlakozóhoz
csatlakozikRéz rézhuzalhoz
Head StyleHex Head
AnyagMűanyag
Min. Koppintson a Vez. Fő (AWG)14 oldal
Huzaltartomány egyenlő fő- és csapfeszültséggel (AWG)1/0 str - 4 str

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltartomány egyenlő fő- és csapfeszültséggel (AWG)Ár
BURNDY SC4 műanyag burkolat osztott csavaros csatlakozóhoz 8 sodrott | AB6RAC 22C087 SC46 sol-8 str-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY SC2/0 műanyag burkolat a 4-es osztott csavaros csatlakozóhoz, sodrott