BURNDY KAUKIT3 transzformátor fülkészlet 6awg | AB6RDR 22C188

BURNDY KAUKIT3 transzformátor fülkészlet 6awg

Raktáron
Tétel: AB6RDR Modell: KAUKIT3Kereszthivatkozás: 22C188

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,069.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTransformer Lug készlet
Csatlakozó típusaTransformer Lug készlet
AnyagAlumínium
Max. Vezetõméret800 kcmil
Min. Vezetõméret6 AWG
Stud méret12 "-13
típusKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1525
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretÁr
BURNDY KAUKIT1 transzformátor fülkészlet 14awg | AB6RDP 22C186 KAUKIT1250 kcmil14 AWG-€151.96
BURNDY KAUKIT2 transzformátor fülkészlet 6awg | AB6RDQ 22C187 KAUKIT2250 kcmil6 AWG1 / 4 "-20€308.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KAUKIT3 transzformátor fülkészlet 6awg
€1,069.89 /Mértékegység