Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY KAUKIT2 transzformátor fülkészlet 6awg | AB6RDQ 22C187

BURNDY KAUKIT2 transzformátor fülkészlet 6awg

Raktáron
Tétel: AB6RDQ Modell: KAUKIT2Kereszthivatkozás: 22C187

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€308.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTransformer Lug készlet
Csatlakozó típusaTransformer Lug készlet
AnyagAlumínium
Max. Vezetõméret250 kcmil
Min. Vezetõméret6 AWG
Stud méret1 / 4 "-20
típusKereskedelmi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretÁr
BURNDY KAUKIT1 transzformátor fülkészlet 14awg | AB6RDP 22C186 KAUKIT1250 kcmil14 AWG-€151.96
BURNDY KAUKIT3 transzformátor fülkészlet 6awg | AB6RDR 22C188 KAUKIT3800 kcmil6 AWG12 "-13€1,069.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KAUKIT2 transzformátor fülkészlet 6awg
€308.37 /Mértékegység