Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GCL30 földi csatlakozó 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012

BURNDY GCL30 földcsatlakozó 4AWG 2.21 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6QXJ Modell: GCL30Kereszthivatkozás: 22C012
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
€126.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi csatlakozó
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret300 kcmil-től 4 AWG-ig
Hossz2.21 "
Max. Vezetõméret300 kcmil
Min. Vezetõméret4 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaCsavar méreteSzélességVezetõméretMagasságHosszMax. VezetõméretPkg. Menny.Ár
BURNDY GCM26 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-Rézötvözet-1.36 "2/0 AWG - 4 AWG-1.74 "2/0 AWG1€122.42
BURNDY GL2626 földi csatlakozó 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Rézötvözet-1.88 "2/0 AWG - 4 AWG-2"2/0 AWG1€213.69
BURNDY CZ11 földelő csatlakozó 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Szilárd öntött bronz-1.56 "2 AWG - 10 AWG-2.25 "2 AWG5€31.29
BURNDY GCB63T13G1 földelő csatlakozó, 2.28 hüvelyk hosszú, bronz | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
ajánlatkérés
BURNDY GK6429 földelő csatlakozó, 3-1/2 x 2-7/8 hüvelyk méret | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
ajánlatkérés
BURNDY KCKF28 földelő csatlakozó, réz | CF4BLB KCKF28--------1-
ajánlatkérés
BURNDY KCKF25 földelő csatlakozó, réz | CF4BLC KCKF25--------1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GCL30 földcsatlakozó 4AWG 2.21 hüvelyk
€126.07 /Mértékegység