Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY CZ11 földelő csatlakozó 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029

BURNDY CZ11 földcsatlakozó 10AWG 2.25In PK5

Raktáron
Tétel: AB6QYC Modell: CZ11Kereszthivatkozás: 22C029
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
€31.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi csatlakozó
test anyagaSzilárd öntött bronz
Vezetõméret2 AWG - 10 AWG
Hossz2.25 "
Max. Vezetõméret2 AWG
Min. Vezetõméret10 AWG
Szerelje1/2 "- 1" cső
Rod Dia.1/2 "- 1" cső
típusKereskedelmi
Szélesség1.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8535908060
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztest anyagaCsavar méreteSzélességVezetõméretMagasságHosszMax. VezetõméretÁr
BURNDY GCM26 földi csatlakozó 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-Rézötvözet-1.36 "2/0 AWG - 4 AWG-1.74 "2/0 AWG€122.42
BURNDY GL2626 földi csatlakozó 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Rézötvözet-1.88 "2/0 AWG - 4 AWG-2"2/0 AWG€213.69
BURNDY GCL30 földi csatlakozó 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Rézötvözet-2"300 kcmil-től 4 AWG-ig-2.21 "300 kcmil€126.07
BURNDY GCB63T13G1 földelő csatlakozó, 2.28 hüvelyk hosszú, bronz | CF4ATP GCB63T13G1---------
ajánlatkérés
BURNDY GK6429 földelő csatlakozó, 3-1/2 x 2-7/8 hüvelyk méret | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "---
ajánlatkérés
BURNDY KCKF28 földelő csatlakozó, réz | CF4BLB KCKF28---------
ajánlatkérés
BURNDY KCKF25 földelő csatlakozó, réz | CF4BLC KCKF25---------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY CZ11 földcsatlakozó 10AWG 2.25In PK5
€31.29 /csomag