Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GBM26 földcsatlakozó 4AWG 1.5In | AB6QWX 22A998

BURNDY GBM26 földcsatlakozó 4AWG 1.5In

Raktáron
Tétel: AB6QWX Típus: GBM26Kereszthivatkozás: 22A998
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
€80.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldi csatlakozó
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret2/0 AWG - 4 AWG
Hossz1.5 "
Max. Vezetõméret2/0 AWG
Min. Vezetõméret4 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.49 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8535908060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretTeljes hosszSzélességÁr
BURNDY GBM29 földcsatlakozó 2/0AWG 2.07In | AB6QWW 22A997 GBM29250 kcmil 2/0-ig2.07 "250 kcmil2/0 AWG-1.84 "€125.78
BURNDY GBM4C földelő csatlakozó, 1.36 hüvelykes méretű | CF4BUK GBM4C----0.88 "15.53 "-
ajánlatkérés
BURNDY GBM34 földelő csatlakozó, 2.32 hüvelykes méret | CF4BUL GBM34----1.380 "3.3 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GBM26 földcsatlakozó 4AWG 1.5In
€80.51 /Mértékegység