Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GAR2026 Cső földelő bilincs 5AWG 5.62In | AB6QWB 22A978

BURNDY GAR2026 csőföldelő bilincs 5AWG 5.62In

Raktáron
Tétel: AB6QWB Modell: GAR2026Kereszthivatkozás: 22A978

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€382.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret2/0 AWG - 4 AWG
Hossz5.62 "
Max. Vezetõméret2/0 AWG
Min. Vezetõméret4 AWG
Rod Dia.3 "- 3-1 / 2" rúd, 3 "cső
típusKereskedelmi
Szélesség4.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn GUV3021

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretRod Dia.SzélességÁr
BURNDY GAR6426 csőföldelő bilincs 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG5/8 "- 3/4" rúd, 3/8 "cső2.06 "€141.80
BURNDY GAR6429 csőföldelő bilincs 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil 2/0-ig2.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "- 3/4" rúd, 3/8 "cső2.06 "€144.14
BURNDY GAR1826 csőföldelő bilincs 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG - 4 AWG4.25 "2/0 AWG4 AWG2 "- 2-3 / 8" rúd, 2 "cső3.69 "€232.16
BURNDY GAR1726 csőföldelő bilincs 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG - 4 AWG4"2/0 AWG4 AWG1-5 / 8 "- 1-7 / 8" rúd, 1-1 / 2 "cső3.25 "€222.81
BURNDY GAR1426 csőföldelő bilincs 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG - 4 AWG3"2/0 AWG4 AWG7/8 "- 1" rúd, 1/2 "- 3/4" cső2.38 "€195.25
BURNDY GAR1526 csőföldelő bilincs 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG - 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG1-1 / 8 "- 1-1 / 4" rúd, 1 "cső2.62 "€199.69
BURNDY GAR1429 csőföldelő bilincs 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil 2/0-ig3"250 kcmil2/0 AWG7/8 "- 1" rúd, 1/2 "- 3/4" cső2.38 "€212.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GAR2026 csőföldelő bilincs 5AWG 5.62In
€382.06 /Mértékegység