Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY AMS2 kettős besorolású toldó/csökkentő 14AWG | AB6REP 22C210

BURNDY AMS2 Dual Rating Splice/Reducer 14AWG

Raktáron
Tétel: AB6REP Modell: AMS2Kereszthivatkozás: 22C210

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős névleges csatlakozás / reduktor
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaKettős névleges csatlakozás / reduktor
Hossz1.59 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret2 AWG
Min. Vezetõméret14 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség0.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY AMS4/0 kettős besorolású toldó/csökkentő 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4/02.31 "4/0 AWG6 AWG5 / 16 "1.09 "€52.36
BURNDY AMS0 kettős névleges csatlakozó / reduktor 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14 AWG7 / 16 "0.75 "€30.08
BURNDY AMS250 kettős besorolású toldó/csökkentő 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09 "250 kcmil6 AWG-1.09 "€68.64
BURNDY AMS350 kettős besorolású toldó/szűkítő 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34 "350 kcmil6 AWG11 / 16 "1.09 "€76.22
BURNDY AMS500 kettős névleges csatlakozó / reduktor 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 kcmil3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€114.19
BURNDY AMS750 Dual Rating Splice/Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06 "750 kcmil250 kcmil15 / 16 "1.63 "€166.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY AMS2 Dual Rating Splice/Reducer 14AWG
€23.97 /Mértékegység