BURNDY 50X250HEBBOX hatszögletű csavar, 2.5 hüvelyk hosszú

Tétel: CF4BJJ Modell: 50X250HEBBOX
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
Csavar mérete1 / 2 "
Telepítési nyomaték480 font-inch
Teljes hossz2.50 "
Menetméret1 / 2-13

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteTeljes hosszMenetméretÁr
BURNDY 50X175HEBBOX hatszögletű csavar, 1.75 hüvelyk | CF4BAN 50X175HEBBOX1 / 2 "1.75 "1 / 2-13-
ajánlatkérés
BURNDY 50X225HEBBOX hatszögletű csavar, 2.25 hüvelyk | CF4BBG 50X225HEBBOX1 / 2 "2.25 "1 / 2-13-
ajánlatkérés
BURNDY 38X100HEBBOX hatszögletű csavar, 1 hüvelyk | CF4BHY 38X100HEBBOX3 / 8 "1"3 / 8-16 "-
ajánlatkérés
BURNDY 38X150HEBBOX hatszögletű csavar, 1.5 hüvelyk | CF4BHZ 38X150HEBBOX3 / 8 "1-1 / 2 "3 / 8-16 "-
ajánlatkérés
BURNDY 38X200HEBBOX hatszögletű csavar, 2 hüvelyk | CF4BJA 38X200HEBBOX3 / 8 "2"3 / 8-16 "-
ajánlatkérés
BURNDY 50X100HEBBOX hatszögletű csavar, 1 hüvelyk | CF4BJE 50X100HEBBOX1 / 2 "1"1 / 2-13-
ajánlatkérés
BURNDY 50X125HEBBOX hatszögletű csavar, 1.25 hüvelyk | CF4BJF 50X125HEBBOX1 / 2 "1.25 "1 / 2-13-
ajánlatkérés

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY 50X250HEBBOX hatszögletű csavar, 2.5 hüvelyk hosszú