Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY 1PL6002 UV besorolású többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGT 22C278

BURNDY 1PL6002 UV besorolású többcsapos csatlakozó 10awg

Raktáron
Tétel: AB6RGT Modell: 1PL6002Kereszthivatkozás: 22C278
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
€133.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV-besorolású többcsapos csatlakozó
test anyagaPlasztiszollal bevont alumínium test
Csatlakozó típusaEgyoldalas bejegyzés, L
Head StyleHex
SzigetelőanyagPlasztiszol
Hossz2.75 "
Max. Vezetõméret600 kcmil
Min. Vezetõméret10 AWG
Csavar anyagaAlumínium
Stud méret1 / 8 "
típus2 port, egyoldalas belépés, L
Szélesség2.72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsatlakozó típusaMagasságCsavar anyagaCsavar méretStud mérettípusSzélességÁr
BURNDY 1PLD2503 Uv névleges többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGN 22C274 1PLD2503-Kétoldalas bejegyzés, T-Ónozott acél-3 / 8 "3 port, kétoldalas belépés, T2.64 "€109.82
BURNDY 1PL3502 UV besorolású többcsapos csatlakozó 10awg | AB6RGW 22C281 1PL3502-Egyoldalas bejegyzés, L-Alumínium-3 / 16 "2 port, egyoldalas belépés, L2.32 "€103.93
BURNDY 1PLO2502 UV besorolású többcsapos csatlakozó, 10 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BBT 1PLO2502----5 / 8 "--32.67 "-
ajánlatkérés
BURNDY 1PLD42 UV-besorolású többcsapos csatlakozó, 14 AWG vezetőméret, alumínium | CF4BDM 1PLD421.08 "-8.26 "----2.46 "-
ajánlatkérés
BURNDY 1PL2/04 UV besorolású többcsapos csatlakozó, 14 AWG vezetőméret, alumínium | CF4BHD 1PL2 / 042.86 "-9.06 "-7 / 16 "--2.2 "-
ajánlatkérés
BURNDY 1PLD2504 UV besorolású többcsapos csatlakozó, 10 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BHE 1PLD25043.91 "---5 / 8 "--32.67 "-
ajánlatkérés
BURNDY 1PLD3502 UV besorolású többcsapos csatlakozó, 10 AWG vezetőméret, alumínium/réz | CF4BHF 1PLD35022.22 "---0.54 "--4.15 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY 1PL6002 UV besorolású többcsapos csatlakozó 10awg
€133.03 /Mértékegység