E JAMES & CO 1515-3/4X6X10 gumi Sbr 3/4 Th x 6 hüvelyk szélesség 10 láb fekete | AA6ZXZ 15J119

E JAMES & CO 1515-3/4X6X10 gumi Sbr 3/4 Th x 6 hüvelyk szélesség 10 láb fekete

Raktáron
Tétel: AA6ZXZ Model: 1515-3/4X6X10Kereszthivatkozás: 15J119

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€421.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60 +/- 5
nyúlás3
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagSBR / Gum
Max. Hőmérséklet175 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-25 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 4 "
típusNagy szilárdságú
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4097
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)60.45
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 1515-1/4x6x10 gumi Sbr 1/4 Th x 6 hüvelyk szélesség 10 láb fekete | AA6ZXE 15J101 1515-1/4x6x1010 láb.1 / 4 "6"€121.96
E JAMES & CO 1515-1/4X6X25 gumi Sbr 1/4 Th x 6 hüvelyk szélesség 25 láb fekete | AA6ZXF 15J102 1515-1/4X6X2525 láb.1 / 4 "6"€308.27
E JAMES & CO 1515-1/4X6X50 gumi Sbr 1/4 Th x 6 hüvelyk szélesség 50 láb fekete | AA6ZXG 15J103 1515-1/4X6X5050 láb.1 / 4 "6"€557.34
E JAMES & CO 1515-1/4X12X10 gumi Sbr 1/4 Th x 12 hüvelyk szélesség 10 láb fekete | AA6ZXH 15J104 1515-1/4X12X1010 láb.1 / 4 "12 "€213.66
E JAMES & CO 1515-1/4X12X25 gumi Sbr 1/4 Th x 12 hüvelyk szélesség 25 láb Fekete | AA6ZXJ 15J105 1515-1/4X12X2525 láb.1 / 4 "12 "€460.94
E JAMES & CO 1515-1/4X12X50 gumi Sbr 1/4 Th x 12 hüvelyk szélesség 50 láb fekete | AA6ZXK 15J106 1515-1/4X12X5050 láb.1 / 4 "12 "€906.58
E JAMES & CO 1515-3/8X6X10 gumi Sbr 3/8 Th x 6 hüvelyk szélesség 10 láb fekete | AA6ZXL 15J107 1515-3/8X6X1010 láb.3 / 8 "6"€151.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1515-3/4X6X10 gumi Sbr 3/4 Th x 6 hüvelyk szélesség 10 láb fekete
€421.52 /Mértékegység