Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUNTING BEARINGS NF060810 Karimás csapágy, méret 3/8 x 1/2 x 5/8 x 5/8 x 1/16 hüvelyk, nylon

Raktáron
Tétel: CD4XUZ Típus: NF060810
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
€21.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az FDA által jóváhagyott és nem mérgező öntött nylon 101 csapágyak jó elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek, és a szívósság és a szilárdság megfelelő keveréke. Ezek a műanyag csapágyak költséghatékony megoldást jelentenek fém csapágyak helyett, ahol nincs szükség nagy szilárdságra.

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges belső Dia.Névleges külső Dia.Ár
CSAPÁGYOK BMDF0305040701 Karimás csapágy, méret 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0305080701 Karimás csapágy, méret 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--€44.96
CSAPÁGYOK BMDF0406050801 Karimás csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--€31.51
CSAPÁGYOK BMDF0406060801 Karimás csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0406080801 Karimás csapágy, méret 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--€45.82
CSAPÁGYOK BMDF040608081.5 Karimás csapágy, Méret 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 hüvelyk, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
ajánlatkérés
CSAPÁGYOK BMDF0507070901 Karimás csapágy, méret 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 hüvelyk, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS NF060810 Karimás csapágy, méret 3/8 x 1/2 x 5/8 x 5/8 x 1/16 hüvelyk, nylon
€21.19 /Mértékegység