RAE STL-108-F120J repülőtéri járda sablon J 120 hüvelyk | AH2JXC 29EP18

RAE STL-108-F120J Repülőtéri járda stencil J 120 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JXC Modell: STL-108-F120JKereszthivatkozás: 29EP18

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€939.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőtéri járda sablon
RagasztóanyagNem
KarakterJ
Karakter magasság120 "
Karakter szélessége35 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság132 "
Teljes szélesség48 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.804
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeTeljes magasságÁr
RAE STL-108-F108J repülőtéri járda sablon J 108 hüvelyk | AH2JVJ 29EN77 STL-108-F108J108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F144J repülőtéri járda sablon J 144 hüvelyk | AH2JYW 29EP58 STL-108-F144J144 "42 "156 "€1,003.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-108-F120J Repülőtéri járda stencil J 120 hüvelyk
€939.07 /Mértékegység