CSAPÁGYOK B954S000024-13 Tömör öntött rúd, 3 x 13 hüvelyk méret, bronz | AG9WJZ 22PR82

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Tömör öntött rúd, 3 x 13 hüvelyk méretű, bronz

Raktáron
Tétel: AG9WJZ Típus: B954S000024-13Kereszthivatkozás: 22PR82

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€760.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd bár
Ötvözet típusaAlumínium zöld ötvözet
Hossz13 "
AnyagAlumínium bronz
Max. Pv125,000
Dia kívül.3"
Temp. Hatótávolság-450 foktól 750 fokig F
Vastagság3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.745
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kopásálló alumíniumbronz alacsony sebességű és nagy teherbírású alkalmazásokhoz alkalmas. Széles körben használják görgős nyakcsapágyakban, szerszámgépek csapágyaiban és nehéz földmunkagépekben, mivel fizikai tulajdonságai magas hőmérsékleten (500 Fahrenheit-fokig) is változatlanok maradnak.

Termékváltozatok

TermékekModellÖtvözet típusaAnyagMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságVastagságÁr
CSAPÁGYOK B932S000003-13 Tömör öntött rúd, Méret: 3/8 x 13 hüvelyk | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Ólom ÓnBronz75,0003 / 8 "-450 foktól 500 fokig F3 / 8 "€16.58
CSAPÁGYOK B932S000004-13 Tömör öntvényrúd, Mérete 1/2 x 13 hüvelyk | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Ólom ÓnBronz75,0001 / 2 "-450 foktól 500 fokig F1 / 2 "€26.79
CSAPÁGYOK B932S000005-13 Tömör öntött rúd, 5/8 x 13 hüvelykes méret | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Ólom ÓnBronz75,0005 / 8 "-450 foktól 500 fokig F5 / 8 "€39.95
CSAPÁGYOK B932S000006-13 Tömör öntött rúd, Méret: 3/4 x 13 hüvelyk | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Ólom ÓnBronz75,0003 / 4 "-450 foktól 500 fokig F3 / 4 "€55.87
CSAPÁGYOK B932S000007-13 Tömör öntvényrúd, Méret: 7/8 x 13 hüvelyk | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Ólom ÓnBronz75,0007 / 8 "-450 foktól 500 fokig F7 / 8 "€74.79
CSAPÁGYOK B932S000008-13 Tömör öntött rúd, 1 x 13 hüvelykes méret | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Ólom ÓnBronz75,0001"-450 foktól 500 fokig F1"€95.93
CSAPÁGYOK B932S000009-13 Tömör öntvényrúd, Méret: 1-1/8 x 13 hüvelyk | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Ólom ÓnBronz75,0001.125 "-450 foktól 500 fokig F1.125 "€121.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Tömör öntött rúd, 3 x 13 hüvelyk méretű, bronz
€760.42 /Mértékegység