Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUCHANAN B2-1 huzalcsatlakozó B-kupak piros - 100 darabos csomag | AF2MLB 6VG19

BUCHANAN B2-1 vezetékcsatlakozó B-sapka piros - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2MLB Modell: B2-1Kereszthivatkozás: 6VG19
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
€48.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekPiros
Csatlakozó típusaB2
Magasság1.16 "
Max. Feszültség600
Max. HuzalkombinációMin. 2 # 18 - Max. 5 # 12
Min. Huzalkombináció(2) 18 AWG
típusB-Cap
Szélesség0.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltípusszínekCsatlakozó típusaMagasságHosszMax. FeszültségtípusSzélességÁr
BUCHANAN BT2-1 vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 Red - 100 darabos csomag | AA2HDP 10K056 BT2-1Réz - szilárd és sodrottPirosBT20.74 "1.32 "600B-csavar0.48 "€36.81
BUCHANAN BT2-500JR vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 Red - 500 darabos csomag | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRRéz - szilárd és sodrottPirosBT20.74 "1.32 "600B-csavar0.48 "€127.69
BUCHANAN B1-250JR B-cap csatlakozó sárga 22-10awg - 250 darabos csomag | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSzilárd és sodortSárgaB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€86.13
BUCHANAN B2-350JR B-cap csatlakozó piros 22-8awg - 350 darabos csomag | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSzilárd és sodortPirosB20.56 "1.16 "600Twist-On-€149.63
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire csatlakozó szürke 22-14awg - 500 db | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSzilárd és sodortSzürkeWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€77.44
BUCHANAN WT2-B Twist On huzalcsatlakozó kék 22-14awg - 500 g-os csomag AE6YKB 5VYL6 WT2-BSzilárd és sodortKékWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€82.74
BUCHANAN WT3-B csavaros vezeték csatlakozó narancssárga 22-14awg - 500 g-os csomag | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSzilárd és sodortnarancsWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€82.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCHANAN B2-1 vezetékcsatlakozó B-sapka piros - 100 db-os csomag
€48.85 /Mértékegység