BUCHANAN BT2-500JR vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 Red - 500 darabos csomag | AA2HDQ 10K057

BUCHANAN BT2-500JR vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 piros - 500 db

Raktáron
Tétel: AA2HDQ Modell: BT2-500JRKereszthivatkozás: 10K057

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€127.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekPiros
Csatlakozó típusaBT2
Magasság0.74 "
Hossz1.32 "
Max. Feszültség600
Max. HuzalkombinációMin. 2 # 18 - Max. 2 # 8
Min. Huzalkombináció(2) 18 AWG
típusB-csavar
Szélesség0.48 "
HuzaltípusRéz - szilárd és sodrott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A lekerekített telefonos gyors ujjheggyel indítható

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltípusszínekCsatlakozó típusaMagasságHosszMax. FeszültségtípusSzélességÁr
BUCHANAN BT2-1 vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 Red - 100 darabos csomag | AA2HDP 10K056 BT2-1Réz - szilárd és sodrottPirosBT20.74 "1.32 "600B-csavar0.48 "€36.81
BUCHANAN B1-250JR B-cap csatlakozó sárga 22-10awg - 250 darabos csomag | AE6YJY 5VYL3 B1-250JRSzilárd és sodortSárgaB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€86.13
BUCHANAN B2-350JR B-cap csatlakozó piros 22-8awg - 350 darabos csomag | AE6YJZ 5VYL4 B2-350JRSzilárd és sodortPirosB20.56 "1.16 "600Twist-On-€149.63
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire csatlakozó szürke 22-14awg - 500 db | AE6YKA 5VYL5 WT1-BSzilárd és sodortSzürkeWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€77.44
BUCHANAN WT2-B Twist On huzalcsatlakozó kék 22-14awg - 500 g-os csomag AE6YKB 5VYL6 WT2-BSzilárd és sodortKékWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€82.74
BUCHANAN WT3-B csavaros vezeték csatlakozó narancssárga 22-14awg - 500 g-os csomag | AE6YKC 5VYL7 WT3-BSzilárd és sodortnarancsWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€82.41
BUCHANAN WT4-B Twist On huzal csatlakozó sárga 22-10awg - 500 g-os csomag | AE6YKD 5VYL8 WT4-BSzilárd és sodortSárgaWT40.55 "0.95 "600Twist-On0.52 "€89.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUCHANAN BT2-500JR vezetékcsatlakozó B-twist Bt2 piros - 500 db
€127.69 /Mértékegység