BRYANT 400-24-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3-1/2 Inch 24 inch Carbon Steel | AH3YQG 33UL04

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3-1/2 Inch 24 inch Carbon Steel

Tétel: AH3YQG Modell: 400-24-MS-SF-BPKereszthivatkozás: 33UL04

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos felvétel
Tartóerő (Lb.)15,000 font
AnyagSzénacél
Tartó lemezHasított, hogy illeszkedjen a párna blokkhoz
Művelet típusaCsavarok kézi beállítása
Teljes hossz39.75 "
Lemezhossz14 "
Lemez szélessége3-1 / 2 "
Rúdméret0.875-6 ACME
Méret3.5 "
Slot Width7 / 8 "
ütés24 "
Utazás hossza24 "
Csőméret3-1 / 2 négyzetméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.3912
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csapágy furat tartománya: 2-3 / 16 "- 3-1 / 2"
    • Max. Csavar mérete / hossza: 11-3 / 4 "
    • Min. Csavar mérete / hossza: 8-1 / 2 "

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAnyagMűvelet típusaTeljes hosszRúdméretMéretSlot WidthütésÁr
BRYANT 100-3-MS-SF-BP teleszkópos felvétel, 3 hüvelykes löketű acél | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
ajánlatkérés
BRYANT 100-6-MS-SF-BP teleszkópos felvevő 6 hüvelykes löket acél | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
ajánlatkérés
BRYANT 100-9-MS-SF-BP teleszkópos felvevő 9 hüvelykes löket acél | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-3-MS-SF-BP teleszkópos felvevő 1-3/4 hüvelykes furat szénacél | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-6-MS-SF-BP teleszkópos felvétel 1-3/4 hüvelykes 6 hüvelykes szénacél | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-9-MS-SF-BP teleszkópos felvétel 1-3/4 hüvelykes 9 hüvelykes szénacél | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
ajánlatkérés
BRYANT 250-12-MS-SF-BP teleszkópos felvétel 1-3/4 hüvelykes 12 hüvelykes szénacél | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 négyzetméterSzénacélCsavarok kézi beállítása17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3-1/2 Inch 24 inch Carbon Steel