BROAN XB110L Fürdőszoba ventilátor 110 Cfm 0.9a 108w | AF7NDA 22CV90

BROAN NUTONE XB110L fürdőszobai ventilátor 110 Cfm 0.9a 108w

Raktáron
Tétel: AF7NDA Típus: XB110LKereszthivatkozás: 22CV90

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők0.9
CFM @ 0.100-In. SP110
KirakodásVízszintes
Csatorna Dia.6"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Rács hossza13 "
Rács anyagaFehér polimer
Rács szélessége13-3 / 4 "
hősugárzóNem
Ház magassága7.625 "
Ház hossza10.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11.375 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet
Névleges fordulatszám640
Fázis1
IgényelCsatorna, (1) 4W / C7 típusú éjszakai izzó
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.Kevesebb, mint 0.3
Feszültség120V
Watts108

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8414513000

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (Igen)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkCFM @ 0.100-In. SPCsatorna Dia.IgényelWattsÁr
BROAN XB80 Fürdőszoba ventilátor 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NCX 22CV87 XB800.1804 "vagy 6"Csatorna12€461.51
BROAN XB110 Fürdőszoba ventilátor 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NCY 22CV88 XB1100.21106"Csatorna24€471.55
BROAN XB80L Fürdőszoba ventilátor 80 Cfm 0.7a 84w | AF7NCZ 22CV89 XB80L0.7804 "vagy 6"Csatorna, (1) 4W / C7 típusú éjszakai izzó84€628.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE XB110L fürdőszobai ventilátor 110 Cfm 0.9a 108w
€655.20 /Mértékegység