Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BROAN LP80 Fürdőszobai ventilátor 80 Cfm 0.3a 36w | AF7NDJ 22CW04

BROAN NUTONE LP80 Fürdőszobaventilátor 80 Cfm 0.3a 36w

Raktáron
Tétel: AF7NDJ Modell: LP80Kereszthivatkozás: 22CW04
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
€186.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba ventilátor
erősítők0.3
CFM @ 0.100-In. SP80
KirakodásVízszintes vagy függőleges
Csatorna Dia.4 "vagy 3"
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Rács hossza14 "
Rács anyagaFehér polimer
Rács szélessége13 "
hősugárzóNem
Ház magassága4"
Ház hossza11.375 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége10.5 "
Hz60
Szerelési helyMennyezet vagy fal
Névleges fordulatszám600
Fázis1
profilElő/Utó
IgényelCsatorna
Sones @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.1.1
Feszültség120V
Watts36

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.24
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód8414513000

Termék részletek:

    • Páratartalom érzékelés (nem)
    • Világít (nem)
    • Mozgásérzékelés (nem)
    • Éjszakai fény (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz szélességeerősítőkCFM @ 0.100-In. SPHzSzerelési helyIgényelFeszültségWattsÁr
BROAN 673 Fürdőszobaventilátor 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Mennyezet-120V--
ajánlatkérés
BROAN 688 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Mennyezet vagy fal-120V-€40.54
BROAN 670 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Mennyezet vagy fal-120V55-
ajánlatkérés
BROAN 671 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Mennyezet vagy fal-120V-€102.95
BROAN 678 Fürdőszobaventilátor 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Mennyezet100 W izzólámpa (100A-120V)120V42.4€141.45
BROAN 162 Fürdőszobaventilátor 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Mennyezet250W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V50€169.01
BROAN 164 Fürdőszoba ventilátor 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Mennyezet2 x 250 W R40 infravörös lámpa (250R40 / 10)120V45€219.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BROAN NUTONE LP80 Fürdőszobaventilátor 80 Cfm 0.3a 36w
€186.90 /Mértékegység