BRISKHEAT TTD999-K240 hőmérséklet-szabályozó 15A | AG9QQC 21TV82

BRISKHEAT TTD999-K240 hőmérséklet-szabályozó 15A

Raktáron
Tétel: AG9QQC Modell: TTD999-K240Kereszthivatkozás: 21TV82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,309.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
Hossz8"
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.268
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÉrzékelő típusSzélességÁr
BRISKHEAT TTD999-K120 hőmérséklet-szabályozó 120V | AG9QPZ 21TV79 TTD999-K1208"-4.75 "€1,385.14
BRISKHEAT TB250N-150 hőmérséklet-szabályozó 22A | AG9QQB 21TV81 TB250N-1505.6 "-4"€597.10
BRISKHEAT SDC240JF-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZH 21TX76 SDC240JF-A5.5 "-4.25 "€624.93
BRISKHEAT SDC240JC-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZJ 21TX77 SDC240JC-A5.5 "-4.25 "€624.93
BRISKHEAT SDC240KF-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZK 21TX78 SDC240KF-A5.5 "-4.25 "€624.93
BRISKHEAT SDC240KC-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZL 21TX79 SDC240KC-A5.5 "-4.25 "€624.93
BRISKHEAT SDXJA hőmérséklet-szabályozó, digitális, J, 1/32 Din méret, 100–125 VAC bemeneti feszültség, Spst | CH6RLC 54XR17 SDXJA9.5 "J6.4 "€802.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT TTD999-K240 hőmérséklet-szabályozó 15A
€1,309.34 /Mértékegység