Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT SDXJA hőmérséklet-szabályozó, digitális, J, 1/32 Din méret, 100–125 VAC bemeneti feszültség, Spst | CH6RLC 54XR17

BRISKHEAT SDXJA hőmérsékletszabályozó, digitális, J, 1/32 din méretű, 100–125 VAC bemeneti feszültség, spst

Raktáron
Tétel: CH6RLC Modell: SDXJAKereszthivatkozás: 54XR17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€890.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet szabályozó
RiasztásokHallható
Vezérlési módPID vagy On/Off
Ellenőrzési időszakProgramozható
Mélység2.6 "
HiszterézisProgramozható
Bemeneti feszültség100–125 V AC
Hossz9.5 "
teljesítmény100 - 125 V AC
Fogyasztás6VA
Érzékelő típusJ
Pontosság beállítása+/-0.6%, +/-1 számjegy
Méret1/32
Kapcsoló funkcióSPST
Temp. Hatótávolság0-1000 fok. F
Szélesség6.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÉrzékelő típusSzélességÁr
BRISKHEAT TTD999-K120 hőmérséklet-szabályozó 120V | AG9QPZ 21TV79 TTD999-K1208"-4.75 "€1,421.12
BRISKHEAT TB250N-150 hőmérséklet-szabályozó 22A | AG9QQB 21TV81 TB250N-1505.6 "-4"€604.04
BRISKHEAT TTD999-K240 hőmérséklet-szabályozó 15A | AG9QQC 21TV82 TTD999-K2408"-4.75 "€1,357.55
BRISKHEAT SDC240JF-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZH 21TX76 SDC240JF-A5.5 "-4.25 "€639.05
BRISKHEAT SDC240JC-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZJ 21TX77 SDC240JC-A5.5 "-4.25 "€648.37
BRISKHEAT SDC240KF-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZK 21TX78 SDC240KF-A5.5 "-4.25 "€648.37
BRISKHEAT SDC240KC-A hőmérséklet-szabályozó 10A | AG9QZL 21TX79 SDC240KC-A5.5 "-4.25 "€648.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT SDXJA hőmérsékletszabályozó, digitális, J, 1/32 din méretű, 100–125 VAC bemeneti feszültség, spst
€890.11 /Mértékegység