Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRISKHEAT TB111N-325 Vonalfeszültségű termosztát 25A 25-325F 480VAC | AH7HQG 36TX65

BRISKHEAT TB111N-325 vonali feszültségű termosztát 25A 25-325F 480VAC

Raktáron
Tétel: AH7HQG Modell: TB111N-325Kereszthivatkozás: 36TX65

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,323.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus hőmérséklet-szabályozó
Pontosság+/- 5 fok F
erősítők22
Magasság10.25 "
Hossz10.25 "
Temp. Hatótávolság25 fok és 325 fok F között
FeszültségAkár 480 VAC
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságerősítőkMagasságHosszTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT TD101X-050 Vonalfeszültségű termosztát 25A 35 - 50F 277VAC | AH7HQB 36TX60 TD101X-050+/- 15 fok F252.9 "2.9 "35 fok és 50 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-060 Vonalfeszültségű termosztát 25A 45 - 60F 277VAC | AH7HQC 36TX61 TD101X-060+/- 15 fok F252.9 "2.9 "45 fok és 60 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-075 Hálózati feszültségű termosztát 25A 60-75F 277VAC | AH7HQD 36TX62 TD101X-075+/- 15 fok F252.9 "2.9 "60 fok és 75 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-105 Vonalfeszültségű termosztát 25A 90-105F 277VAC | AH7HQE 36TX63 TD101X-105+/- 15 fok F252.9 "2.9 "90 fok és 105 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-200 Vonalfeszültségű termosztát 22A 185-200F 277VAC | AH7HQF 36TX64 TD101X-200+/- 15 fok F252.9 "2.9 "185 fok és 200 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT TB111N-325 vonali feszültségű termosztát 25A 25-325F 480VAC
€1,323.15 /Mértékegység