BRISKHEAT TD101X-060 Vonalfeszültségű termosztát 25A 45 - 60F 277VAC | AH7HQC 36TX61

BRISKHEAT TD101X-060 Vonalfeszültségű termosztát 25A 45-60F 277VAC

Raktáron
Tétel: AH7HQC Típus: TD101X-060Kereszthivatkozás: 36TX61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€269.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus hőmérséklet-szabályozó
Pontosság+/- 15 fok F
erősítők25
Magasság2.9 "
Hossz2.9 "
Temp. Hatótávolság45 fok és 60 fok F között
FeszültségAkár 277 VAC
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3175
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságerősítőkMagasságHosszTemp. HatótávolságFeszültségSzélességÁr
BRISKHEAT TD101X-050 Vonalfeszültségű termosztát 25A 35 - 50F 277VAC | AH7HQB 36TX60 TD101X-050+/- 15 fok F252.9 "2.9 "35 fok és 50 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-075 Hálózati feszültségű termosztát 25A 60-75F 277VAC | AH7HQD 36TX62 TD101X-075+/- 15 fok F252.9 "2.9 "60 fok és 75 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-105 Vonalfeszültségű termosztát 25A 90-105F 277VAC | AH7HQE 36TX63 TD101X-105+/- 15 fok F252.9 "2.9 "90 fok és 105 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TD101X-200 Vonalfeszültségű termosztát 22A 185-200F 277VAC | AH7HQF 36TX64 TD101X-200+/- 15 fok F252.9 "2.9 "185 fok és 200 fok F közöttAkár 277 VAC2"€269.60
BRISKHEAT TB111N-325 Vonalfeszültségű termosztát 25A 25-325F 480VAC | AH7HQG 36TX65 TB111N-325+/- 5 fok F2210.25 "10.25 "25 fok és 325 fok F közöttAkár 480 VAC4.75 "€1,323.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRISKHEAT TD101X-060 Vonalfeszültségű termosztát 25A 45-60F 277VAC
€269.60 /Mértékegység